TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298〜
¥2,998〜
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
自動車等(主にメイン・コンピュータに接続される場合)にリレー制御機器を組み込む場合、気休めでもリレーコイル逆起電力サージ保護しないと不安なので購入。
機器を仮組みして測定した所、このダイオードがちゃんとサージ保護として仕事をしているので安心しました。
大型リレーでもない限り、12Vリレーコイルに流れる電流は数十mA以下なのでこの手の小型ダイオードがあれば重宝します。
200V 1A&小型タイプ(部品長約3mm)のファストリカバリダイオードは入手困難だったので、重宝していました。100本単位の販売でよいので、半額程度を希望します。