曜日別特売
D2SBA60-7000 ブリッジダイオード D 新電元 17464965

ブリッジダイオード D

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力電流(A)(Ta 25℃) 1.5仕様(せん頭逆電圧) 600V、(せん頭サージ順電流) 60A注文コード17464965品番D2SBA60-7000
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
仕様
(せん頭逆電圧) 600V、
(せん頭サージ順電流) 60A
用途商用電源の整流用に適しています。出力電流(A)(Ta 25℃) 1.5保存温度範囲(℃)-40~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17464974
2022-08-29
用途: 機械の保守点検作業
黒岩さん家農・林・水産業

1アンペアの整流制限が大事な値です。充電時間を設定になん時間にするか、私はバツテリー
の容量により時間設定をしています、整流3アンペアの製品が有ればうれしい。

対象商品 : 17465017
2022-05-06
用途: DIYのアンプ作り
その他業種

現時点での性能、品質、価格には十分に満足しているが、長期的な信頼性はこれからになります。

対象商品 : 17464983
2020-07-11
用途: AC-DCコンバータ
その他業種

新電元というブランドとは、50年近くの付合いになります(仕事上でしたが)。
今回は、趣味のためですが、安心して購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 17464974
2020-05-10
用途: パワーアンプの電源回路に使用しました。
製造業

1個単位で購入でき、しかも価格も手ごろで、使い勝手も大変優れている。

対象商品 : 17464965
2018-03-04
用途: 電気回路
LCR研究所教育・研究機関

期待どうりであったが、定格の表示が分かりにくいところが有る。

2が参考にしています
対象商品 : 17464965
2017-11-29
用途: 鉄道模型の電源に使用しています
不動産業

規格限度よりはるかに低い電圧で使用して損失があるのではないか心配しましたが、正常に作動してくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする