曜日別特売
14X28X7 HMSA10 V ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17472263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14X28X7 HMSA10 V ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17472263
14X28X7 HMSA10 V ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17472263

ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャフト径d1(Φmm)14
14
12
16
17
8
10
15
19
20
22
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60
65
68
70
80
85
90
100
130
160
170
180
190
200
220
ハウジング内径D(Φmm)28
28
24
22
25
30
35
32
34
40
47
37
42
52
38
45
46
50
62
72
55
58
65
60
68
70
80
78
82
85
88
90
92
100
115
110
120
160
190
200
210
220
230
250
シール幅(mm)7
内容量1個注文コード17472263品番14X28X7 HMSA10 V
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ハウジング内径D(Φmm)28シャフト径d1(Φmm)14接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムシール幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17472954
2020-02-13
用途: バックホーシリンダーに使用しました。
サービス業

機械に取り付けて仕事に使用しています、早く間に合いありがとうございました、

1が参考にしています
対象商品 : 17472358
2020-05-07
用途: シャフトからのオイル漏れ防止
製造業

今までオイル漏れで困っていましたが、交換して良かったです。Best

対象商品 : 17472464
2019-03-21
用途: クランクシャフトのオイルシール
沼崎製作所

エンジンクランクシャフト、リア側(クラッチハウジング内)は熱的に厳しくなるので、耐久性を考えると耐熱性の良いフッ素ゴムがベターと思います。この点でコスパもいいSKFを選んでみました。

3が参考にしています
対象商品 : 17472218
2019-06-25
用途: シャフトシール
ダイエープロビス株式会社

25サイズを注文しましたが、目的は26でした、
26サイズもぜひ発注できるようお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 17472385
2017-04-27
用途: 主軸の防水

価格が高すぎる。
この価格で提供するなら、さらに別の利点が欲しい。
例えば、超高温使用OKとか。。。

2が参考にしています
対象商品 : 17472604
2016-11-14
用途: 機械のメンテナンス

納期がかかりすぎるので早くならないか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする