サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの パイプ式ワゴン
ニューCSパールラックワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17476987
品番
CSPRA-1213RNUI
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能!
棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
均等荷重(kg)
250
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
質量(kg)
45
付属品
直進安定金具×2個
棚段数
3
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×1323
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000