サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの パイプ式ワゴン
ニューCSパールラックワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
棚段数
3
材質(車輪)
ゴム車
注文コード
17477136
品番
CSPRA-2113RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
棚段数・材質・関連資料
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能!
棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
質量(kg)
27
付属品
直進安定金具×2個
棚段数
3
均等耐荷重(kg)
250
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×1623
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17477136
CSPRA-2113RI
17477154
CSPRA-2114RI
ニューCSパールラックワゴン
サカエ
1台
¥
66,980
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です