曜日別特売
0117-075 ネオジウム磁石 ベスト[測定用品] 17480971

ネオジウム磁石

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個(2個)注文コード17480971品番0117-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ネオジウム磁石

材質ネオジウム厚さ(mm)1.5径(mm)5吸着力(kg)0.16ガウス(G)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする