曜日別特売
R05E 010-030A ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック 17481266

R05E 010-030A ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック 17481266
R05E 010-030A ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック 17481266

ラッシングベルト ラチェットバックル式

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)3注文コード17481266品番R05E 010-030A
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。

ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト厚(mm)1.4ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3使用荷重(kg)125破断荷重(kg)500最大使用荷重125kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17481302
2021-08-12
用途: 荷物の固定用(トラック積載)
製造業

バンドが十分な厚さがあり、丈夫です。固定部のバンドが1Mですが。
半分に折り返して使用することで50cmにして使用しています。

対象商品 : 17481293
2021-01-05
用途: 椅子の修理
晶扇コーポレーション

コスパかなりよいです。10個以上買って追加で買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 17481293
2017-04-21
用途: トラックの積み荷の固定
製造業

しっかり固定できました。とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする