SPダイオード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17483138 品番SPダイオードB2.8E036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両極性素子ですので、極性に関係なく回路に組み込むことができます。
立ち上がり俊度の速い異常電圧に対して、ナノ秒(1/1,000,000,000秒)以下で高速応答します。
サージ耐量が向上し、漏れ電流が小さいため、多岐にわたって適用できます。

許容電流(A)(10/1000μs)56 仕様スタンドオフ電圧29V 静電容量(100kHz)1600pF以下 制限電圧(V)(lpp)50 許容電力(W)(10/1000μs)2800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17483104
2018-10-14
用途:
電源ラインのスパイクノイズ除去

今回は、どうやってもノイズを除去、または減衰させることができませんでした。パルス幅、10nSecのスパイクノイズを除去できませんでした。また違った場面でテストしてみます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
17483104
2018-04-17
用途:
PCS保護に
川田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太陽光発電所のパワーコンディショナの、シリアル通信線の雷サージ対策用に購入。効果は、これからの雷シーズンで確認します。

対象商品:
17483122
2015-07-02
用途:
試作品(基板)にて使用

納期につきましては一度遅れの連絡がありましたが急ぎでの対応を依頼するとメーカーからの直送にて対応頂き納期に間に合う事ができ大変助かりました。

対象商品:
17483138
2015-09-24
用途:
DC24V信号サージ吸収用
八栄電設株式会社 様 (建設業・工事業)

短納期、低価格で使い勝手がよく惜しみなく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする