※部品イラスト

ADK11-15A-R2-DC-CPD-KIT マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD 17483500 ADK11-15A-R2-DC-CPD-KIT マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD 17483500

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/2 電圧DC 材質【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) 注文コード17483500 品番ADK11-15A-R2-DC-CPD-KIT
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,408
販売価格(税別)
13,098
この商品は接続口径・電圧・材質など66種類から選べます 他の種類を見る

ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種ADK11-15Aシリーズ 材質【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) 接続口径Rc1/2 電圧DC コイルハウジング2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする