電源回路用SPD MKYS形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大使用電圧(V)(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線・三相4線AC250 注文コード17485177 品番MKYS2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は最大使用電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)W50×D104.2×H65 質量(g)200 使用温湿度範囲-20℃〜60℃、30〜90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 最大使用電圧(V)(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線・三相4線AC250 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 電圧防護レベル(V)1300以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく] 適用電線断面積(mm2)5.5〜14(M5圧着端子)[端子部] 出力機能(劣化接点)有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする