SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
電源回路用SPD MKYS形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大使用電圧(V)
(連続)三相3線・三相4線AC510
注文コード
17485186
品番
MKYS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
最大使用電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
W50×D104.2×H65
質量(g)
200
使用温湿度範囲
-20℃〜60℃、30〜90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
最大使用電圧(V)
(連続)三相3線・三相4線AC510
公称放電電流(8/20μs)(kA)
10
最大放電電流(8/20μs)(kA)
20
電圧防護レベル(V)
2400以下[JISに基づく]
適用電線断面積(mm
2
)
5.5〜14(M5圧着端子)[端子部]
出力機能
(劣化接点)無