商品の単体画像
曙産業
曙産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
曙産業の グラス・食器・カトラリー
曙産業の 急須・ティーポット
クリアティーポット クリップメッシュ 急須タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17487386
品番
TW-3749
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂
メッシュ:ポリエステル
メッシュ枠:ポリプロピレン
付属品
フタ、専用クリップ式メッシュ
容量(mL)
260
質量(g)
92
サイズ(mm)
170×127×86