理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489255
品番
No.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メガネの上からでも使用可能
紫外線を遮光
仕様
耐衝撃性、メガネ併用
機能
メガネ併用可、紫外線カット
形状
一眼型
レンズ色
ミラーコート
レンズ
PC樹脂一体成形
用途
屋外などの輝度の高い作業に
質量(g)
44