理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
保護メガネ RS-330T
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489316
品番
No.32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイドからの異物も防ぎ快適な作業を実現
耐傷性・耐衝撃性モデル
仕様
耐傷性、耐衝撃性
機能
耐傷性・耐衝撃性
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
28
規格
JIS規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート