ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17489413 品番No.71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
石綿ばく露対策用密閉型ゴーグル
アスベストレベル3・ダイオキシンレベル1対応
感染症対策ゴーグル

仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)82 規格JIS規格品 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17489413
2020-04-30
用途:
診療所の診察
医療法人大植医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

マスクと併用すると、やはり曇ります。曇り止めは必要です。ただし、バンドタイプなおで、眼鏡タイプより締め付けの調節はしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする