ゴーグルM55-VF SPB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17489447 品番M56-VF-P SPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
ヘルメット取付タイプ
アメリカンタイプ溝付・MP型に取り付け可能

仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)93 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17489447
2020-04-28
用途:
防水工事
その他業種

フィット感も良く、着脱も簡単でとても優秀な品です。また次も買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする