曜日別特売
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459

本体

J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459
J92-5DH 4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター   N1S Pro 4K JMGO 17489459

4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Pro 4K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード17489459品番J92-5DH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

近年映画館でも採用され始めた3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。
上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。
シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。
Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。

セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)241×203×236質量(kg)約4.5角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比静的:1600:1解像度4K(3840×2160)保証期間1年間光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180(推奨投影サイズ:100-150インチ)スピーカー10W × 2基明るさ(Lm)2350ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP、タイプ:長焦点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする