曜日別特売
6410500 ハムスライサー AGS-300S 田崎製作所 17489483

※正面

ハムスライサー AGS-300S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード17489483品番6410500
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。
オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。
丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。
しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。
丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。
安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。

用途
ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに
寸法(mm)625×520×H418質量(kg)29消費電力(W)248刃径(Φmm)300作動方式手動式使用電源(V)単相100(50/60Hz)定格時間(分)40処理能力1000~1500枚/h切断厚(mm)0~13切断可能寸法(mm)W230×H170×D280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする