IHC-W3-B 3口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 17490217

 

IHC-W3-B 3口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 17490217 IHC-W3-B 3口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 17490217 IHC-W3-B 3口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 17490217 IHC-W3-B 3口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 17490217 IHC-W3-B 3口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 17490217

3口IHクッキングヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17490217 品番IHC-W3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できる3口IHクッキングヒーターです。
掃除がしやすい、全面フルフラットのガラストップを採用しています。
お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。(左ヒーターのみ)
煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分〜9時間50分)。
火が出ないので、安心安全に調理ができます。

モード
(加熱モード)左ヒーター/6段階(最大1400W)、中央ヒーター/2段階+保温(最大300W)、右ヒーター/4段階(最大700W)
(揚げ物モード)左ヒーター/6段階(150〜200℃)
電源(V)AC100(50/65Hz共用) 消費電力(W)1400 適合材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ) コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×60 タイマー時間1分〜9時間50分 適合サイズ(cm)左ヒーター/直径12〜26cm(揚げ物の場合は直径18〜26cm・湯わかしの場合は直径15〜23cm)、右・中央ヒーター/直径12〜20cm 安全機能なべ検知機能、なべなし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能
注意
※複数のヒーターを同時に使う場合は総消費電力を超えないようにヒーターの火力を調節する事があります。
※右・中央ヒーターを使用している場合、左ヒーターはハイパワーでは調理できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする