67050 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル 17492810 67050 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル 17492810 67050 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル 17492810 67050 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル 17492810

両頭タップ(六角軸・六角穴付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17492810 品番 67050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。
先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。
タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。
タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。
六角軸なのでスパナで回すこともできます。
万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。

用途
ネジ山切りに。
ネジ山修正に。
トラスコ品番689-3109 材質高速度鋼(HSS-G) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)10.2 ねじ長さ(mm)22 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)8 六角穴径(mm)4
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする