フェルケル
フェルケルの タップ・ダイス
フェルケルの タップ
フェルケルの ドリルタップ
六角軸タッピングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17492898
品番
67226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。
電動ドリルやボール盤で使用することができます。
特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途
通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。
被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
トラスコ品番
689-3093
材質
高速度鋼(HSS-G)
全長(mm)
36
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
ドリル長(mm)
4
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
8
精度
ISO2級/6H
シャンク径(mm)
6.35
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※インパクトドライバーには使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
※下穴なしでのネジ穴加工も可能ですが、より精度の高い加工をお求めの場合は下穴加工をお勧めします。