5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 携帯・小物ケース
6.6MEDポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17493151
品番
58715ABR019
参考基準価格(税別)
¥14,902
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メディカルキット用ポーチです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
用途
内部にはメッシュポケットがついています。
トラスコ品番
681-3419
材質
500デニールナイロン
幅(mm)
159
色
ブラック
高さ(mm)
159
奥行(mm)
108
容量(L)
3