EARTH MAN
EARTH MANの タイヤゲージ・空気入れ
EARTH MANの タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17493510
品番
A6304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
米式バルブ対応
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
用途
バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定
材質
【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮
測定範囲(MPa)
0.07〜0.40
精度
±10kPa
測定範囲(kPa)
40〜350(約0.4〜3.5kgf/cm2)
最高使用圧力(kPa)
350(約3.5kgf/cm2)