MMX2-VG用部品 テールローラ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(軸)ステンレス 材質(パイプ)ステンレス 注文コード17495829 品番MMX2-VG-12-S2-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。

用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)27.2 ベルト呼び幅(mm)(適合)100 適合規格食品対応(SP) 材質(軸)ステンレス 材質(パイプ)ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX2用のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする