自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17496231 品番 BS-TPBH-Q28-1
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。
本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。
雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。
軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。

用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質アルミ合金、プラスチック 幅(mm)32 質量(g)43 奥行(mm)24 全高(mm)51 耐荷重(kg)0.3 型番Q28 ねじの呼び1/4インチ
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
※商品内容は自由雲台のみとなります。
※底面の1/4インチネジ穴の両サイドにある穴は、ただのデザインとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする