- 裁ほう上手 コニシ 17497402 - 裁ほう上手 コニシ 17497402 - 裁ほう上手 コニシ 17497402

裁ほう上手

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(17g) 注文コード 17497402 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。

種類水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s)25000〜100000 pH8〜9 成分シリル化ウレタン樹脂系水性系 用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 トラスコ品番494-9773

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:703

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
糸で縫いずらいところを接着します。

非常に接着力が強くア信頼できます、ただアイロンでより早く強力に接着できますが熱をかけすぎると茶色っぽく変色するので注意が必要です。

対象商品:
17497418
2024-01-23
用途:
カーゴパンツ作成時の縫製補助に

リピ購入。主にカーゴパンツ作成時の縫製補助に使用中。バッグ表面へのワッペン貼り付け時にアイロンでの素早い接着が出来るのが便利で洗濯にも強い。

1人が参考にしています
対象商品:
22176437
2023-04-05
用途:
集塵袋のつぎ
製造業

帆布の集塵袋のかぎ裂きを修理しました。布が分厚く針が通りにくかったので、縫わずにすんでとても良かったです。

対象商品:
22176437
2022-07-25
用途:
襖紙の端材で工作
インテリアセノ 様 (建設業・工事業)

木工用ボンドや溶剤系接着剤、セメダイン等いろいろ試してみたのですが、どれも一長一短でしたが、この商品は使い勝手もよく接着力もとてもが強いため作業がはかどります。

対象商品:
17497402
2022-06-08
用途:
布を接着するため
卸売・小売業

ミシンで縫うほどでもないけど、手縫いは面倒!な場所に使ってみました。
強度もありましたし、使用しても今のところ問題ありません。

対象商品:
17497418
2022-04-05
用途:
裾のほつれに
Locomo 様 (サービス業)

職場での制服の裾のほつれに、ちょっとしたメンテナンスに使えます。
アイロンを掛けなくてもぴったりくっつく。
くっつけたところは少し固くはなりますが、ソーイングセットを使う煩わしさがないので、職場に1本置いています。

対象商品:
17497402
2022-02-19
用途:
スソ補修

布用ボンドをアイロンで接着して安易に良かったのですが、洗濯したら解れてて、補修に裁ほう上手を入手で耐久性を期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
22176437
2021-11-23
用途:
衣服の接着
株式会社パークフラッツ 様 (不動産業)

簡単で使いやすかった。手軽に強力な接着力が得られた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする