KP40A-HN1 OLED ハンディライト mini カネカ 17498035 KP40A-HN1 OLED ハンディライト mini カネカ 17498035 KP40A-HN1 OLED ハンディライト mini カネカ 17498035

OLED ハンディライト mini

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17498035 品番KP40A-HN1
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ハレーションが起きにくい「低反射」
拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、
ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。
・広範囲を均一に照らす「面発光」
OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、
作業時間の短縮が期待できます。
・目が疲れにくい「低ブルーライト」
目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。
また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。
・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能
片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。

用途
検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。
品質管理をサポートする新しいハンディライトです
仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値 質量(g)175 使用温度範囲(℃)-10〜40 連続使用時間8時間 色温度4000K(白色) 充電時間3時間 点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする