曜日別特売
STI-42 チタンブラインドリベット SK(新潟精機) 17498139

 

STI-42 チタンブラインドリベット SK(新潟精機) 17498139
STI-42 チタンブラインドリベット SK(新潟精機) 17498139
STI-42 チタンブラインドリベット SK(新潟精機) 17498139
STI-42 チタンブラインドリベット SK(新潟精機) 17498139

チタンブラインドリベット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード17498139品番STI-42
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

国産品チタン製ブラインドリベットです。
高い耐食性があります。
チタン製品の補修にも最適です。

用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン下穴径(Φmm)3.3-3.4質量(g/本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4RoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-3.2入数(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする