イメージ画像

- スイーツスプレッド マロングラッセ MY 17499101 - スイーツスプレッド マロングラッセ MY 17499101 - スイーツスプレッド マロングラッセ MY 17499101 - スイーツスプレッド マロングラッセ MY 17499101 - スイーツスプレッド マロングラッセ MY 17499101

スイーツスプレッド マロングラッセ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(115g×6個) 注文コード 17499101 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,154
販売価格(税別)
5,698

まるでスイーツのような贅沢スプレッドです。イタリア産栗を裏ごししたなめらかなスプレッドに洋酒を効かせマロングラッセの味わいに仕上げました。

用途本製品の製造ラインでは卵を使用した製品を製造しています。開栓後は必ず冷蔵庫(10℃以下)に入れ早めにお召しあがりください。瓶の取り扱いにはご注意ください。キャップの裏面に内容物が付着することがありますが品質には問題ありません。製品中に見える黒い粒は栗の渋皮です。品質には問題ありません。ラム酒を使用しておりますのでお子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
注意
※直射日光を避け、冷暗所で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする