色5012(ホワイ卜) 、5520(スノーホワイ卜) 、5522(シャインピュアホワイ卜) 、5013(アイボリー) 、5083(マッ卜ホワイ卜) 、5521(マツ卜スノーホワイ卜) 、5350(ピュアホワイ卜) 、5513(マットアイボリー) 、5137(アイスグレー) 、5337(リネンホワイ卜) 、5523(マイルドオイスター) 、5125(ホワイ卜フラックス) 、5349(ソフ卜グレー) 、5119(オフホワイ卜) 、5014(ベージュ) 、5524(アーバングレー) 、5336(サンドグレー) 、5525(カーキグレー) 、5526(クラウドグレー) 、5082(マットブラック) 、5006(グレー) 、5527(ブロンズブラック) 、5528(モダンブラック) 、5005(ブラック) 、5315(ポストアイボリー) 、5123(パニラ) 、5565(アンティークアイポリー) 、5353(ナチュラルアイボリー) 、5313(ウールベージュ) 、5066(シェルピンク) 、5564(サンディナチュラル) 、5124(ペールクリーム) 、5314(クリームイエロー) 、5529(ライ卜八ニー) 、5016(ネイプルイエロー) 、5567(カルアベージュ) 、5530(スモークベージュ) 、5531(ハーベスト) 、5532(プレーンベージュ) 、5533(カプチーノ) 、5060(グレージュ) 、5534(キャメルブラウン) 、5354(ソフトベージュ) 、5566(ニュアンスブラウン) 、5535(ブラウン) 、5355(チョコレートブラウン) 、5536(カフェブラウン) 、5537(アンバーブラウン) 、5538(シュガーイエロー) 、5539(シュガーグリーン) 、5540(シュガーブルー) 、5541(シュガーピンク) 、5542(スノーブルー) 、5543(モーニングイエロー) 、5357(フレッシュグリーン) 、5328(パウダーグリーン) 、5544(ピュアピンク)、5133(ライ卜サックス) 、5545(ライ卜レモン) 、5129(スカイグリーン) 、5510(マッ卜スカイ) 、5316(ベビーピンク) 、5134(ライ卜パープル) 、5335(ライトイエロー) 、5127(ホワイトリリー) 、5333(ベイビッシュブルー) 、5317(ペールピンク) 、5360(パウダーブルー) 、5546(ムーンイエロー) 、5547(シトラスグリーン) 、5329(パステルグリーン) 、5063(ソフ卜ピンク) 、5319(フロストブルー) 、5568(ファニーオレンジ) 、5019(ヤンググリーン) 、5078(ペパーミン卜) 、5548(クールローズ) 、5320(アイリス) 、5549(ファニーピンク) 、5550(フレッシュイエロー) 、5551(フレッシュオレンジ) 、5093(アップルグリーン) 、5103(アクアブルー) 、5552(ブルーミンピンク) 、5322(クリアイエロー) 、5553(カーニバルオレンジ) 、5126(パロットグリーン) 、5554(マリンブルー) 、5345(クラウディピンク) 、5351(スレー卜グレー) 、5555(マンダリンレッド) 、5352(カーキブラウン) 、5556(ナイ卜パーブル) 、5557(アジアンバイオレッ卜) 、5558(ス卜ーングレー) 、5559(ダークレッド) 、5362(コケイロ) 、5105(ネービーブルー) 、5061(ワイン) 、5560(クラウディグリーン) 、5561(ディープレッド) 、5562(シェードグリーン) 、5563(ミツドナイ卜ブルー)
シリーズパーフェクトシルキー
幅(cm)141〜160
高さ(cm)81〜100
材質ステンレス合金、樹脂成形品、アルミ押出し形材、耐食アルミ合金、化学繊維、他
スラット幅(mm)25
取付け高さ(cm)81〜500
操作位置右or左