※全閉時

パーフェクトシルキー(ワンポール式)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17499712 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は149種類から選べます 他の種類を見る

新開発のラダーコード構造で遮蔽性アップ。穴なしスラットで光漏れを防止、新形状のボトムレールで全閉時のスラット密閉度を向上。
水まわりに強い優れた耐水性能。
閉まりきったことを知らせるエンドクリック機能。操作位置が後から変えられる左右転換機能付。購入後も安心の高さ調整機能。
スラット交換もしやすくお手入れ簡単。ヘッドボックス内へのホコリの侵入を防ぐボックスカバー

5012(ホワイ卜) 、5520(スノーホワイ卜) 、5522(シャインピュアホワイ卜) 、5013(アイボリー) 、5083(マッ卜ホワイ卜) 、5521(マツ卜スノーホワイ卜) 、5350(ピュアホワイ卜) 、5513(マットアイボリー) 、5137(アイスグレー) 、5337(リネンホワイ卜) 、5523(マイルドオイスター) 、5125(ホワイ卜フラックス) 、5349(ソフ卜グレー) 、5119(オフホワイ卜) 、5014(ベージュ) 、5524(アーバングレー) 、5336(サンドグレー) 、5525(カーキグレー) 、5526(クラウドグレー) 、5082(マットブラック) 、5006(グレー) 、5527(ブロンズブラック) 、5528(モダンブラック) 、5005(ブラック) 、5315(ポストアイボリー) 、5123(パニラ) 、5565(アンティークアイポリー) 、5353(ナチュラルアイボリー) 、5313(ウールベージュ) 、5066(シェルピンク) 、5564(サンディナチュラル) 、5124(ペールクリーム) 、5314(クリームイエロー) 、5529(ライ卜八ニー) 、5016(ネイプルイエロー) 、5567(カルアベージュ) 、5530(スモークベージュ) 、5531(ハーベスト) 、5532(プレーンベージュ) 、5533(カプチーノ) 、5060(グレージュ) 、5534(キャメルブラウン) 、5354(ソフトベージュ) 、5566(ニュアンスブラウン) 、5535(ブラウン) 、5355(チョコレートブラウン) 、5536(カフェブラウン) 、5537(アンバーブラウン) 、5538(シュガーイエロー) 、5539(シュガーグリーン) 、5540(シュガーブルー) 、5541(シュガーピンク) 、5542(スノーブルー) 、5543(モーニングイエロー) 、5357(フレッシュグリーン) 、5328(パウダーグリーン) 、5544(ピュアピンク)、5133(ライ卜サックス) 、5545(ライ卜レモン) 、5129(スカイグリーン) 、5510(マッ卜スカイ) 、5316(ベビーピンク) 、5134(ライ卜パープル) 、5335(ライトイエロー) 、5127(ホワイトリリー) 、5333(ベイビッシュブルー) 、5317(ペールピンク) 、5360(パウダーブルー) 、5546(ムーンイエロー) 、5547(シトラスグリーン) 、5329(パステルグリーン) 、5063(ソフ卜ピンク) 、5319(フロストブルー) 、5568(ファニーオレンジ) 、5019(ヤンググリーン) 、5078(ペパーミン卜) 、5548(クールローズ) 、5320(アイリス) 、5549(ファニーピンク) 、5550(フレッシュイエロー) 、5551(フレッシュオレンジ) 、5093(アップルグリーン) 、5103(アクアブルー) 、5552(ブルーミンピンク) 、5322(クリアイエロー) 、5553(カーニバルオレンジ) 、5126(パロットグリーン) 、5554(マリンブルー) 、5345(クラウディピンク) 、5351(スレー卜グレー) 、5555(マンダリンレッド) 、5352(カーキブラウン) 、5556(ナイ卜パーブル) 、5557(アジアンバイオレッ卜) 、5558(ス卜ーングレー) 、5559(ダークレッド) 、5362(コケイロ) 、5105(ネービーブルー) 、5061(ワイン) 、5560(クラウディグリーン) 、5561(ディープレッド) 、5562(シェードグリーン) 、5563(ミツドナイ卜ブルー) シリーズパーフェクトシルキー 幅(cm)101〜120 高さ(cm)121〜140 材質ステンレス合金、樹脂成形品、アルミ押出し形材、耐食アルミ合金、化学繊維、他 スラット幅(mm)25 取付け高さ(cm)121〜500 操作位置右or左
関連資料:色見本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17499712
2017-07-18
用途:
増改築した部屋のブラインドとして

幅30cm程寸法を間違えて誤発注したものの、別注文でした。
メーカーサービス窓口で確認したところ、幅を30cmも短める
のは困難との返事だったので諦めて別注文したのですが、専用の
スラットカッターと金ノコギリがあれば何とかなったのですね。
こうした専用工具も取り扱ってくれるようになると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする