アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17500927 品番 USC-F04
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。

容量(L)4 主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1〜4%) 液性アルカリ性、ph11.2 用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能 アズワン品番61-0084-98
注意
※用途に応じて、5%〜20%濃度になるよう水で希釈して使用してください。温度は、常温〜70℃の範囲で使用してください。洗浄後は十分、すすぎ洗いをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする