カグスベール 重量用

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード17501225 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に

用途例
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ) タイプ敷くタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17501225
2026-01-20
用途:
カーペットの上に設置している家具の移動

素材の質感も良く、重たい家具をしっかり支えてくれます。移動する機会が多い家具は載せたまま使用してます。部屋の模様替えが簡単にできるのでとても助かります。

対象商品:
17501225
2024-03-27
用途:
少人数で事務所レイアウト変更
製造業

事務所内レイアウト変更でスチール事務机の移動が1人でできた。タイルカーペット上の事務机に家具スベールをセット。驚くほど軽い力でスイスイ移動。総務部の備品としてこれから
活用されると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17501225
2023-04-20
用途:
事務所や現場での配置換え

とても重たい棚や机などが簡単に運べた。よく滑った。

対象商品:
17501225
2022-09-27
用途:
家具移動
はっとり治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎回の重量家具移動には必要不可欠です。助かっています!
私は気になりませんが、床材に円形の滑るコーティング跡が
残るのが気になる方は、移動時以外は外しておいた方が良いと思います。

対象商品:
17501225
2022-03-24
用途:
デスクの脚につけました

床に傷を付けたくないことと,少々の移動に楽なことを考えて敷きました。とてもいいですね。他にも敷きたいところはあるので,いろいろなサイズがほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
17501225
2022-03-13
用途:
家具移動

自宅のフローリングの部屋に設置しているピアノの移動に使いました。2人いればフローリングに傷を入れることなく移動できます。

1人が参考にしています
2021-09-24
用途:
フローリング傷防止のため。
その他業種

パラマウントベッドのキャスター付きベッドサイドテーブルを利用していて、フローリングに傷が付くのが気になったので、キャスターにゴムストッパーと組み合わせてこちらを取り付けてます。
テーブル本体だけで重量が14キロあるのですが、上に色々乗せた状態でもスムーズに移動できます。

対象商品:
17501225
2021-04-09
用途:
家庭用
サービス業

冷蔵庫の掃除できるように購入。楽々とまでは言いませんが普通に動かせるレベルになります!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする