ニチアス
ニチアスの オフィスインテリア
ニチアスの キズ防止シート
カグスベール コーナー用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17501234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
サイドボードやチェストなど
外観に気配りしたい家具に
両面テープ付
用途例
サイドボードやチェストなど
外観に気配りしたい家具に
両面テープ付
形状
三角
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
90×67×6(厚さ)
タイプ
敷くタイプ