画像準備中

ミノンアミノM泡洗顔料 150ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード17503179 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ふわふわの泡でうるおいを守りながら洗う。泡タイプの洗顔料
デリケートな肌のバリア機能を守って洗う保湿洗浄。忙しい朝も便利なポンプで出てくる泡タイプ。?
植物性アミノ酸系洗浄成分配合。
肌本来のうるおいを落としすぎず、しっとり柔らかな手触りの肌へ。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・乾燥肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・乾燥肌の方による連用テスト済み

用途
肌へのやさしさ重視の方/便利な泡タイプをお探しの方/洗顔後のつっぱり感や乾燥が気になる方/時短スキンケアを求めている方
忙しい朝の洗顔時に
成分水、ココイルグルタミン酸TEA、BG、ジグリセリン、コカミドプロピルベタイン、メチルグルセス-10、ヤシ脂肪酸アルギニン、コカミドDEA、水酸化K、塩化Na、フェノキシエタノール、グリチルリチン酸2K、エチドロン酸、ロイシン、セリン、グリシン、アラニン、アルギニン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、カルノシン、プロリン、リシンHCl、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、トコフェロール
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする