画像準備中

ミノンアミノMアミノフルシャワー 50G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード17503240 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

日中の保湿対策にも。メイクの上からも使えるミスト化粧水
うるおいの微細ミストが肌をふんわり包み込んで、しっとりヴェール。
保湿成分が配合されているので、ミストなのにしっかりうるおいます。
ふわっと包み込むように広がる微細ミストだからメイク崩れしにくい。
肌をやわらげ、次に使うアイテム(化粧水やマスク等)の浸透をサポートします。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・乾燥肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・乾燥肌の方による連用テスト済み

用途日中の乾燥が気になる方/時短スキンケアを求めている方/お風呂上りすぐにスキンケアができない時/テカリが気になる時に/メイクの上から日中の乾燥対策に/洗顔後、化粧水など他アイテムを使う前に 成分水、グリセリン、PPG-6デシルテトラデセス-12、セリン、フェノキシエタノール、グリチルリチン酸2K、アルギニン、カプリル酸グリセリル、エチルヘキシルグリセリン、(PCA/イソステアリン酸)PEG-40水添ヒマシ油、リシンHCl、クエン酸、PCA-Na、アラニン、グリシン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、クエン酸Na、ペンテト酸5Na、BG、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、ロイシン、トコフェロール、カルノシン、ポリクオタニウム-61、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ラウリン酸ポリグリセリル-10、窒素
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする