画像準備中

ミノン全身Sさらっと 450ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード17503398 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

乾燥も、皮脂もニキビも気になる混合肌向け
「植物性アミノ酸系洗浄成分」配合でバリア機能を守りながら汚れを落とします。
にきび・かみそり負けを防ぐ薬用処方(有効成分配合)。
うるおいバランスを整えるアミノ酸(グリシン、アルギニン)を配合(整肌成分)。
低刺激性・弱酸性・アレルギーの原因物質を極力カット・無着色。
赤ちゃんから大人まで使えます。

用途乾燥も、皮脂やニキビも気になる混合肌タイプに/洗いあがりさらっと(軽め)がお好みの方に 成分ヤシ油脂肪酸アシルDL-アラニンTEA液、ヤシ油脂肪酸N-メチルエタノールアミド、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ジステアリン酸グリコール、DPG、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、イソプレングリコール、トリイソステアリン酸POEソルビタン、キサンタンガム、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、グリシン、アルギニン、ジエチレントリアミン5酢酸5Na液、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、香料 有効成分グリチルリチン酸2K 効能皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。毛髪・頭皮を清浄にする。ふけ・かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする