画像準備中

トランシーノ薬用WクリアローションEX 150ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード17503520 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

くすみ印象・透明感ケアも考えた、しみ対策化粧水
濃密なローションが肌をやわらかく整え、美容成分がなじみやすいクリアでみずみずしい肌へ導く美白化粧水
美白・肌荒れ防止有効成分「トラネキサム酸」と肌荒れ防止有効成分「グリチルリチン酸2K」のW配合で、しみの兆しにアプローチ。
くすみ印象を引き起こす3つの要因に着目した3種のケア成分(角質層リファイン成分EXU、毛穴目立ちケア成分、透明感サポート成分)を配合。
厳選した美容成分を届け、うるおいで満たすための3段階アプローチ。
肌に心地よく広がるとろみのある濃密なテクスチャー。

用途ベタつく化粧水が苦手な方/美白だけでなく、保湿もしたい方/1回にたっぷりと化粧水を使いたい方/肌のくすみ印象が気になる時に/肌のうるおいが気になる時に/肌のごわつきが気になる時に 成分トレハロース、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、ヒキオコシエキス-1、オウバクエキス、クワエキス、D-パンテテインスルホン酸Ca液、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、エイジツエキス、セイヨウナシ果汁発酵液、DPG、キサンタンガム、水、濃グリセリン、BG、ジグリセリン、ソルビット液、イソプレングリコール、アルギン酸Na、PEG(80)、ポリオキシブチレンポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(3B.O.)(8E.O.)(5P.O.)、クエン酸、クエン酸Na、無水エタノール、エタノール、フェノキシエタノール、パラベン 有効成分トラネキサム酸、グリチルリチン酸2K 効能肌あれ。あれ性。メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする