画像準備中

シティースホワイトハグキケア 50G

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード17503581 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

美白で自信、美しく輝く白い歯へ
製薬会社のオーラルケア研究から生まれた高機能美白歯みがきシリーズです。
美白のためのトリプルステインオフ処方でステイン(着色汚れ)を浮かせて落とします。
殺菌剤「イソプロピルメチルフェノール」を配合。気になる歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)も予防します。
スッキリとした「ペパーミント」フレーバーです。

用途歯の着色汚れ(ステイン)が気になる方に/歯の表面のザラザラが気になる方に/美白はもちろん、歯周病も気になる方に/コーヒーや赤ワインなど、歯のステインが気になる時に/美白はもちろん、歯周病も気になる時に 成分歯磨用リン酸水素Ca、無水ケイ酸、リン酸三カルシウム(β-TCP)、精製水、エタノール、ソルビット液、濃グリセリン、ポリリン酸ナトリウム、マクロゴール400(PEG-8)、ゼオライト、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、ポリビニルピロリドン、ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール、香料(ペパーミントタイプ)、キシリトール、ラウリル硫酸塩、ラウロイルサルコシン塩、カラギーナン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、リン酸Mg、保存剤、パラベン 効能歯を白くする/タバコのヤニ除去/歯肉炎の予防/歯槽膿漏(歯周炎)の予防/歯石の沈着を防ぐ/むし歯の発生及び進行の予防/口臭の防止/口中を浄化する/口中を爽快にする 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする