画像準備中

クリーンデンタルプレミアム 100G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード17503809 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

製薬会社の歯周病研究から生まれた歯槽膿漏予防歯みがき
独自の持続殺菌処方「アンチプラークシステム®」で殺菌成分が留まります。
シリーズ最高峰10のはたらきがこの一本に。歯槽膿漏・歯肉炎だけでなく、むし歯・口臭・知覚過敏症状・歯石沈着なども予防できます。
歯質強化・むし歯予防効果のあるフッ素を高濃度配合しました(フッ化ナトリウム1400ppm)。
甘くないシャキッとした塩味で、使用後もスッキリさわやかです。歯ぐきのひきしめ感があります。

用途毎日の歯みがきで積極的に歯槽膿漏予防したい方/むし歯、口臭、知覚過敏症状、歯石沈着なども1本の歯みがきで予防したい方 成分炭酸水素ナトリウム、濃グリセリン、塩化ナトリウム、硝酸カリウム、PEG-8、ゼオライト、フッ化ナトリウム(フッ素)、ε-アミノカプロン酸、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)、β-グリチルレチン酸、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール、精製水、無水ケイ酸、含水ケイ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ハッカ油、カルボキシメチルセルロースナトリウム、香料(ペパーミントタイプ)、パラベン、酸化チタン、グンジョウピンク、赤色106号、黄色203号 効能歯槽膿漏(歯周炎)の予防/歯肉炎の予防/歯石の沈着を防ぐ/むし歯の発生及び進行の予防/口臭の防止/歯を白くする/タバコのヤニ除去/口中を浄化する/口中を爽快にする/歯がしみるのを防ぐ 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする