手持ちミシンの規格サイズなので、問題なく使用しています。
1個単位で買えるのも良し☆
このところ、職業用ミシンのボビンが手芸店でとてもお高くなっていまして、1個単位で購入できるので助かります。
規格サイズなので、難なく使用しています。
多めに買っても必要なモノなので、金額調整に利用しています。
ボビンケースに丁度適合したので安心しました。未だ縫製はしてませんが使用できる筈です。早速の送付を有難うございました。
大きさ的に自作ワカサギ電動リールのスプールのために購入しました。ぴったりでした。
BO-DBM(1)Nは穴あき溝無し。BO-DBM(2)Nは穴あき溝付き、BO-DBM(3)Nは穴無し。直径がBO-DBM(3)Nよりも0.1mm大きいですが、どれもTK-341Nで使えます。