BO-DBM(A)J2-H ボビン TOWA JAPAN 17505346

ボビン

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17505346 品番BO-DBM(A)J2-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)10.55 内径(Φmm)6 直径(Φmm)25.8 用途各メーカー職業用ミシン用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
ミシン
サービス業

手持ちミシンの規格サイズなので、問題なく使用しています。
1個単位で買えるのも良し☆

2025-03-03
用途:
縫製用
その他業種

このところ、職業用ミシンのボビンが手芸店でとてもお高くなっていまして、1個単位で購入できるので助かります。

対象商品:
75936752
2024-11-14
用途:
縫製時に使用
その他業種

規格サイズなので、難なく使用しています。
多めに買っても必要なモノなので、金額調整に利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17504996
2023-10-24
用途:
シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

早急にお送りいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

対象商品:
17505014
2023-07-30
用途:
JUKIミシンでの縫製に使用します。
その他業種

ボビンケースに丁度適合したので安心しました。未だ縫製はしてませんが使用できる筈です。早速の送付を有難うございました。

対象商品:
17505154
2022-08-22
用途:
自作ワカサギ電動リールに
手稲渓仁会病院 様

大きさ的に自作ワカサギ電動リールのスプールのために購入しました。ぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
75936752
2022-09-17
用途:
ジャノメミシン用です。

ジャノメミシンの水平薄型ボビンでステンレス製で丈夫そうなので購入しました。

対象商品:
17505303
2021-11-25
用途:
工業用倍釜ミシン

BO-DBM(1)Nは穴あき溝無し。BO-DBM(2)Nは穴あき溝付き、BO-DBM(3)Nは穴無し。直径がBO-DBM(3)Nよりも0.1mm大きいですが、どれもTK-341Nで使えます。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする