ボビンケース(ローテート)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ミシン(ALTIN)8332、8334、(SINGER)95-1-10、96、-10、121C200A、300A、121D200A、300A、188K、U、191D、195K:196K、241、245(CL)、251、281、-1、3、5、20:24、30、81、83、291D、366K177、145、146、225、391D、400W、451K、491D、100GA:308GA、591D/C、600W、660A1、2、3、770D1、3、771D1、3 部品番号(ALTIN)8402 0266、(SINGER)149063、149063 注文コード17505608 品番BC-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は適合ミシン・部品番号など37種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーALTIN、SINGER 部品番号(ALTIN)8402 0266、(SINGER)149063、149063 適合ミシン(ALTIN)8332、8334、(SINGER)95-1-10、96、-10、121C200A、300A、121D200A、300A、188K、U、191D、195K:196K、241、245(CL)、251、281、-1、3、5、20:24、30、81、83、291D、366K177、145、146、225、391D、400W、451K、491D、100GA:308GA、591D/C、600W、660A1、2、3、770D1、3、771D1、3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17506308
2019-06-03
用途:
職業用直線ミシンのボビンケース

足踏み敷きの、SINGER 188uで使用していますが、つまみが垂直に立ったまま保持出来るので、付け替えが楽で良いです

対象商品:
17506536
2017-01-31
用途:
縫製全般
山岡製作所 様

現在のものが不調のため購入。ミシンパーツまで扱っておられ助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする