ボビンケース(スペシャル)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ミシン(BROTHER)BAS-500、510、LH4-B815、B816、LZ2-B852、B853、B854、TZ1-B852、(CONSEW)347 CLASS、375、375R、376、376R(JUKI)LZ-1280、1285、1286、1287(MITSUBISHI)LZ-710、710-11、720、720-11、760-11、780、780-11、790-11、LZ2-720-LOB、780-LOB、790-LOB(NECCHI)419-100(SINGER)457A、G、GX、457U、105、125、134、135、140、405、425、435、457UX、675U(STAGER)DZ-S31 ALL CLASS、DZ-S310 ALL CLASS、SZ-310 ALL CLASS(TAILOR)TN-310S(TOYOTA)AD550、551、552、553(YULUN)547U205 部品番号(BROTHER)159157-001、158471-001、(CONSEW)502530、B-53、(JUKI)100-34056、(MITSUBISHI)MT70E0125、(SINGER)502530(STAGER)539(TOYOTA)2130704-301A 注文コード17505732 品番BC-457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合ミシン・部品番号など23種類から選べます 他の種類を見る
部品番号
(BROTHER)159157-001、158471-001、(CONSEW)502530、B-53、(JUKI)100-34056、(MITSUBISHI)MT70E0125、(SINGER)502530
(STAGER)539
(TOYOTA)2130704-301A
適合ミシン
(BROTHER)BAS-500、510、LH4-B815、B816、LZ2-B852、B853、B854、TZ1-B852、
(CONSEW)347 CLASS、375、375R、376、376R
(JUKI)LZ-1280、1285、1286、1287
(MITSUBISHI)LZ-710、710-11、720、720-11、760-11、780、780-11、790-11、LZ2-720-LOB、780-LOB、790-LOB
(NECCHI)419-100
(SINGER)457A、G、GX、457U、105、125、134、135、140、405、425、435、457UX、675U
(STAGER)DZ-S31 ALL CLASS、DZ-S310 ALL CLASS、SZ-310 ALL CLASS
(TAILOR)TN-310S
(TOYOTA)AD550、551、552、553
(YULUN)547U205
適合メーカーBROTHER、CONSEW、JUKI、MITSUBISHI、NECCHI、SINGER、TAILOR、TOYOTA、YULUN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
八方ミシンに使えました。
リペアショップ薬園台 様

専用ボビンケースが欲しかったのですが、あまりにも高くて躊躇しておりました。桃太郎サイトのカタログリストにボビンケース特集がありこの形状が専用品と似ていたので思い切って購入!! そして届いたものはピッタシ同等品でした。
ほぼ半値近くで購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする