長谷川化学工業
長谷川化学工業の キッチン・調理用品
長谷川化学工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
長谷川化学工業の ヘラ・スパチュラ
ハセガワの和え物用ヘラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17506426
品番
AH-S1435
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
混ぜやすく、ほぐしやすい、和え物調理専用ヘラです。
用途
手のひらをイメージし、湾曲形状にしているため、しっかりと具材をすくいながら混ぜることができます。
割れ欠け・削れに強い樹脂を採用したことで、異物混入のリスクを低減。
「給食産業」「食品工場」「ホテル・レストラン」など、和え物作業をされる全てのお客様におすすめです。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
400
内容
左右セット
サイズ(mm)
全長350×幅140