シーモス
シーモスの キッチン・調理用品
シーモスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
シーモスの ターナー・ビーター
ワイドターナー ザ・たまご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17506557
品番
WT-145
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘラの先端が薄く、すくいやすい。
くっつきにくいライン加工で洗い物もらくちんです。
柄が丸くなっているので持ちやすい箸を持つような感覚で料理ができます。
用途
お好み焼きや、焼きそば、餃子、炒め物などのフライ返しに。
材質
ナイロン
質量(g)
約47
温度(℃)
耐熱温/180、耐冷温/ー20
サイズ(mm)
W145×D240