シーモス
シーモスの キッチン・調理用品
シーモスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
シーモスの ターナー・ビーター
ワイドターナー ザ・たまご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17506566
品番
WT-175
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘラの先端が薄く、すくいやすい。
くっつきにくいライン加工で洗い物もらくちんです。
柄が丸くなっているので持ちやすい箸を持つような感覚で料理ができます。
用途
お好み焼きや、焼きそば、餃子、炒め物などのフライ返しに。
材質
ナイロン
質量(g)
約51
温度(℃)
耐熱温/180、耐冷温/ー20
サイズ(mm)
W175×D240