※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングルボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17506995 品番 TO-340
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし
【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし

全長(mm)82.2(ハンドル〜本体) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0〜80(※但し、凍結がない状態で使用すること。) 呼び径13(G1/2×R1/2) 使用流体水、湯
関連資料:寸法図(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする