※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バルブ
SUGICO(スギコ)の ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17507029
品番
TO-338
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。
付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
仕様
内ネジ×外ネジ
適合
(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6
全長(mm)
(本体)79.6
高さ(mm)
50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル〜本体中心)
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0〜80
呼び径
13(Rc1/2×G1/2)
流量(L/min)
(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)
対象
使用物体:水、湯
商品豆知識
配管工事を支える補助部材