TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 手研磨
TAKAGI(高儀)の 研磨シート
TAKAGI(高儀)の 空砥ぎペーパー
紙やすり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
17507476
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
空研ぎ用(水研ぎは不可)
木工、日曜大工、ホビー等に
用途
金属、非金属、木工の粗削り、金属のサビ落とし(#40〜100)
付属品
10枚入
材質
砥粒:ガーネット、接着剤:ニカワ、基材:クラフトペーパー
寸法(mm)
230×280